CHF 110.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 119.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GIL..-DO |
Innendurchmesser | 25 mm |
Gewindegröße | M 24x2 |
Gewindeart | Innengewinde links |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
Dynamische Belastung | 48300 N |
Statische Belastung | 88300 N |
CHF 99.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 107.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026