Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Links GIL20-DO

  • ERIKS:11833854
  • Hersteller:GIL20-DO
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GIL..-DO
Innendurchmesser
20 mm
Gewindegröße
M 20x1.5
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Dynamische Belastung
29600 N
Statische Belastung
75600 N
Alternativen

CHF 69.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026