CHF 49.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GIL..-DO |
Innendurchmesser | 15 mm |
Gewindegröße | M 14 |
Gewindeart | Innengewinde links |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
Dynamische Belastung | 16900 N |
Statische Belastung | 44800 N |
CHF 64.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026