Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Links GIL10-DO

  • ERIKS:11833845
  • Hersteller:66351210000
Image 1
Gelenkkopf, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form F, Gleitpaarung Stahl/Stahl, Schaft mit Innengewinde, Linksgewinde
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GIL..-DO
Innendurchmesser
10 mm
Gewindegröße
M10
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Dynamische Belastung
8160 N
Statische Belastung
22000 N
Alternativen

CHF 40.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026