

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GAR..-DO-2RS |
Innendurchmesser | 80 mm |
Gewindegröße | M 64x4 |
Gewindeart | Außengewinde rechts |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 402000 N |
Statische Belastung | 690000 N |
CHF 1'156.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'250.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026