CHF 766.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 828.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GAR..-DO-2RS |
Innendurchmesser | 60 mm |
Gewindegröße | M 52x3 |
Gewindeart | Außengewinde rechts |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 245000 N |
Statische Belastung | 485000 N |