Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Aussengewinde Rechts Mit Dichtung GAR50-DO-2RS

  • ERIKS:23229868
  • Hersteller:GAR50-DO-2RS
Image 1
Gelenkkopf, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, Gleitpaarung Stahl/Stahl, Schaft mit Außengewinde, Rechtsgewinde, beidseitig mit Lippendichtung
Zur Liste hinzufügen

CHF 444.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 480.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GAR..-DO-2RS
Innendurchmesser
50 mm
Gewindegröße
M 45x3
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
157000 N
Statische Belastung
314000 N
Alternativen

CHF 389.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 420.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026