CHF 75.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GAR..-DO-2RS |
Innendurchmesser | 20 mm |
Gewindegröße | M 20x1.5 |
Gewindeart | Außengewinde rechts |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 29600 N |
Statische Belastung | 75600 N |