Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Aussengewinde Rechts GAR8-DO

  • ERIKS:23229874
  • Hersteller:0066342650000
Image 1
Gelenkkopf, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, Gleitpaarung Stahl/Stahl, Schaft mit Außengewinde, Rechtsgewinde
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GAR..-DO
Innendurchmesser
8 mm
Gewindegröße
M 8
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Dynamische Belastung
5590 N
Statische Belastung
12900 N
Alternativen

CHF 41.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026