CHF 30.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GAR..-DO |
Innendurchmesser | 6 mm |
Gewindegröße | M 6 |
Gewindeart | Außengewinde rechts |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
Dynamische Belastung | 3400 N |
Statische Belastung | 6930 N |
CHF 54.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026