CHF 125.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 135.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GAR..-DO |
Innendurchmesser | 30 mm |
Gewindegröße | M 30x2 |
Gewindeart | Außengewinde rechts |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
Dynamische Belastung | 62300 N |
Statische Belastung | 119000 N |
CHF 126.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 136.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026