CHF 87.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GAR..-DO |
Innendurchmesser | 25 mm |
Gewindegröße | M 24x2 |
Gewindeart | Außengewinde rechts |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
Dynamische Belastung | 48300 N |
Statische Belastung | 88300 N |
CHF 87.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026