CHF 64.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GAR..-DO |
Innendurchmesser | 20 mm |
Gewindegröße | M 20x1.5 |
Gewindeart | Außengewinde rechts |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
Dynamische Belastung | 29600 N |
Statische Belastung | 75600 N |
CHF 66.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026