Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Aussengewinde Rechts GAR17-DO

  • ERIKS:23229857
  • Hersteller:GAR17-DO
Image 1
Gelenkkopf, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, Gleitpaarung Stahl/Stahl, Schaft mit Außengewinde, Rechtsgewinde
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GAR..-DO
Innendurchmesser
17 mm
Gewindegröße
M 16
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Dynamische Belastung
21300 N
Statische Belastung
56500 N
Alternativen

CHF 64.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026