Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Aussengewinde Rechts GAR15-DO

  • ERIKS:23229855
  • Hersteller:GAR15-DO
Image 1
Gelenkkopf, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, Gleitpaarung Stahl/Stahl, Schaft mit Außengewinde, Rechtsgewinde
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GAR..-DO
Innendurchmesser
15 mm
Gewindegröße
M 14
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Dynamische Belastung
16900 N
Statische Belastung
41600 N
Alternativen

CHF 61.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026