CHF 709.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 766.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GAL..-DO-2RS |
Innendurchmesser | 60 mm |
Gewindegröße | M 52x3 |
Gewindeart | Außengewinde links |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 245000 N |
Statische Belastung | 485000 N |