Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Aussengewinde Links Mit Dichtung GAL50-DO-2RS

  • ERIKS:11833606
  • Hersteller:GAL50-DO-2RS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 411.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 444.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GAL..-DO-2RS
Innendurchmesser
50 mm
Gewindegröße
M 45x3
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
157000 N
Statische Belastung
314000 N