Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Aussengewinde Links Mit Dichtung GAL25-DO-2RS

  • ERIKS:11833595
  • Hersteller:GAL25-DO-2RS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GAL..-DO-2RS
Innendurchmesser
25 mm
Gewindegröße
M 24x2
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
48300 N
Statische Belastung
88300 N