CHF 28.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GAL..-DO |
Innendurchmesser | 8 mm |
Gewindegröße | M 8 |
Gewindeart | Außengewinde links |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
Dynamische Belastung | 5590 N |
Statische Belastung | 12900 N |
CHF 33.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026