Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Aussengewinde Links GAL6-DO

  • ERIKS:11833609
  • Hersteller:GAL6-DO
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GAL..-DO
Innendurchmesser
6 mm
Gewindegröße
M 6
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Dynamische Belastung
3400 N
Statische Belastung
6930 N
Alternativen

CHF 43.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026