Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Aussengewinde Links GAL30-DO

  • ERIKS:11833598
  • Hersteller:GAL30-DO
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 115.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 124.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GAL..-DO
Innendurchmesser
30 mm
Gewindegröße
M 30x2
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Dynamische Belastung
62300 N
Statische Belastung
119000 N
Alternativen

CHF 132.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 143.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026