Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Aussengewinde Links GAL25-DO

  • ERIKS:11833594
  • Hersteller:GAL25-DO
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GAL..-DO
Innendurchmesser
25 mm
Gewindegröße
M 24x2
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Dynamische Belastung
48300 N
Statische Belastung
88300 N
Alternativen

CHF 92.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026