Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Aussengewinde Links GAL17-DO

  • ERIKS:11833588
  • Hersteller:66307230000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GAL..-DO
Innendurchmesser
17 mm
Gewindegröße
M 16
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Dynamische Belastung
21300 N
Statische Belastung
56500 N
Alternativen

CHF 55.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026