Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Aussengewinde Links GAL15-DO

  • ERIKS:13017994
  • Hersteller:GAL15-DO
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GAL..-DO
Innendurchmesser
15 mm
Gewindegröße
M 14
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Dynamische Belastung
16900 N
Statische Belastung
41600 N
Alternativen

CHF 60.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026