CHF 31.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GAL..-DO |
Innendurchmesser | 10 mm |
Gewindegröße | M10 |
Gewindeart | Außengewinde links |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
Dynamische Belastung | 8160 N |
Statische Belastung | 20600 N |
CHF 48.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026