INA

INA Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/PTFE Innengewinde Links GIKLB22-PD

  • ERIKS:13018026
  • Hersteller:GIKLB22-PD
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 159.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 172.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GIKLB..-PD
Innendurchmesser
22 mm
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
Mit Dichtung
Nein