Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/Bronze Innengewinde Rechts GIKR5-PB-A

  • ERIKS:11667281
  • Hersteller:66350750000
Image 1
Gelenkkopf, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Gleitpaarung Stahl/Bronze, Schaft mit Innengewinde, Rechtsgewinde
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GIKR..-PB
Innendurchmesser
5 mm
Gewindegröße
M 5
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Bronze
Dynamische Belastung
3330 N
Statische Belastung
9180 N