Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/Bronze Innengewinde Rechts GIKR25-PB

  • ERIKS:23229885
  • Hersteller:GIKR25-PB
Image 1
Gelenkkopf, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Gleitpaarung Stahl/Bronze, Schaft mit Innengewinde, Rechtsgewinde
Zur Liste hinzufügen

CHF 183.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 198.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GIKR..-PB
Innendurchmesser
25 mm
Gewindegröße
M 24x2
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Bronze
Dynamische Belastung
47100 N
Statische Belastung
72900 N
Alternativen

CHF 156.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026