CHF 53.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GIKR..-PB |
Innendurchmesser | 12 mm |
Gewindegröße | M 12 |
Gewindeart | Innengewinde rechts |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/Bronze |
Dynamische Belastung | 13300 N |
Statische Belastung | 20800 N |