Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/Bronze Innengewinde Links GIKL8-PB-A

  • ERIKS:11833843
  • Hersteller:GIKL8-PB-A
Image 1
Gelenkkopf, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Gleitpaarung Stahl/Bronze, Schaft mit Innengewinde, Linksgewinde
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GIKL..-PB
Innendurchmesser
8 mm
Gewindegröße
M 8
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Bronze
Dynamische Belastung
7.2 N
Statische Belastung
13.1 N