Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/Bronze Innengewinde Links GIKL6-PB-A

  • ERIKS:11833841
  • Hersteller:66308710000
Image 1
Gelenkkopf, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Gleitpaarung Stahl/Bronze, Schaft mit Innengewinde, Linksgewinde
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GIKL..-PB
Innendurchmesser
6 mm
Gewindegröße
M 6
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Bronze
Dynamische Belastung
4.3 N
Statische Belastung
8 N