Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/Bronze Innengewinde Links GIKL5-PB-A

  • ERIKS:11833839
  • Hersteller:GIKL5-PB-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GIKL..-PB
Innendurchmesser
5 mm
Gewindegröße
M 5
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Bronze
Dynamische Belastung
3.25 N
Statische Belastung
9.18 N