Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/Bronze Innengewinde Links GIKL30-PB

  • ERIKS:11833837
  • Hersteller:GIKL30-PB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 189.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 205.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GIKL..-PB
Innendurchmesser
30 mm
Gewindegröße
M 30x2
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Bronze
Dynamische Belastung
63.5 N
Statische Belastung
95.9 N
Alternativen

CHF 244.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 264.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026