

CHF 258.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 279.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GIKL..-PB |
Innendurchmesser | 22 mm |
Gewindegröße | M 22x1.5 |
Gewindeart | Innengewinde links |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/Bronze |
Dynamische Belastung | 38100 N |
Statische Belastung | 61100 N |