Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/Bronze Innengewinde Links GIKL12-PB-A

  • ERIKS:11833826
  • Hersteller:66348500000
Image 1
Gelenkkopf, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Gleitpaarung Stahl/Bronze, Schaft mit Innengewinde, Linksgewinde
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GIKL..-PB
Innendurchmesser
12 mm
Gewindegröße
M 12
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Bronze
Dynamische Belastung
13300 N
Statische Belastung
20800 N