CHF 37.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GIKL..-PB |
Innendurchmesser | 10 mm |
Gewindegröße | M10 |
Gewindeart | Innengewinde links |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/Bronze |
Dynamische Belastung | 10 N |
Statische Belastung | 18.5 N |