Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/Bronze Aussengewinde Rechts GAKR16-PB

  • ERIKS:23229838
  • Hersteller:GAKR16-PB
Image 1
Gelenkkopf, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Form M, Gleitpaarung Stahl/Bronze, Schaft mit Außengewinde, Rechtsgewinde
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GAKR..-PB
Innendurchmesser
16 mm
Gewindegröße
M 16
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Bronze
Dynamische Belastung
21400 N
Statische Belastung
45300 N
Alternativen

CHF 75.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.59inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026