CHF 44.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GAKR..-PB |
Innendurchmesser | 10 mm |
Gewindegröße | M10 |
Gewindeart | Außengewinde rechts |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/Bronze |
Dynamische Belastung | 10000 N |
Statische Belastung | 18500 N |