Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/Bronze Aussengewinde Links GAKL8-PB-A

  • ERIKS:11833581
  • Hersteller:66334470000
Image 1
Gelenkkopf, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Form M, Gleitpaarung Stahl/Bronze, Schaft mit Außengewinde, Linksgewinde
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GAKL..-PB
Innendurchmesser
8 mm
Gewindegröße
M 8
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Bronze
Dynamische Belastung
7140 N
Statische Belastung
12900 N