Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/Bronze Aussengewinde Links GAKL6-PB-A

  • ERIKS:11833579
  • Hersteller:GAKL6-PB-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GAKL..-PB
Innendurchmesser
6 mm
Gewindegröße
M 6
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Bronze
Dynamische Belastung
4320 N
Statische Belastung
6930 N