Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/Bronze Aussengewinde Links GAKL5-PB-A

  • ERIKS:11833577
  • Hersteller:GAKL5-PB-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GAKL..-PB
Innendurchmesser
5 mm
Gewindegröße
M 5
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Bronze
Dynamische Belastung
3330 N
Statische Belastung
4900 N