Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/Bronze Aussengewinde Links GAKL25-PB

  • ERIKS:11833573
  • Hersteller:66333900000
Image 1
Gelenkkopf, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Form M, Gleitpaarung Stahl/Bronze, Schaft mit Außengewinde, Linksgewinde
Zur Liste hinzufügen

CHF 167.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 181.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GAKL..-PB
Innendurchmesser
25 mm
Gewindegröße
M 24x2
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Bronze
Dynamische Belastung
47100 N
Statische Belastung
72900 N
Alternativen

CHF 137.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026