CHF 108.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 117.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GAKL..-PB |
Innendurchmesser | 20 mm |
Gewindegröße | M 20x1.5 |
Gewindeart | Außengewinde links |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/Bronze |
Dynamische Belastung | 31400 N |
Statische Belastung | 45600 N |
CHF 87.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026