Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/Bronze Aussengewinde Links GAKL12-PB-A

  • ERIKS:11833563
  • Hersteller:65516610000
Image 1
Gelenkkopf, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Form M, Gleitpaarung Stahl/Bronze, Schaft mit Außengewinde, Linksgewinde
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GAKL..-PB
Innendurchmesser
12 mm
Gewindegröße
M 12
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Bronze
Dynamische Belastung
13300 N
Statische Belastung
20800 N