Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE-folie Innengewinde Rechts GIKR8-PW-A

  • ERIKS:11667286
  • Hersteller:GIKR8-PW-A
Image 1
Gelenkkopf, wartungsfrei, nach DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Gleitpaarung Stahl/PTFE-Folie, Schaft mit Innengewinde, Rechtsgewinde
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.48inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GIKR..-PW
Innendurchmesser
8 mm
Gewindegröße
M 8
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE-folie
Dynamische Belastung
12900 N
Statische Belastung
13100 N