Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE-folie Innengewinde Rechts GIKR6-PW-A

  • ERIKS:11667284
  • Hersteller:GIKR6-PW-A
Image 1
Gelenkkopf, wartungsfrei, nach DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Gleitpaarung Stahl/PTFE-Folie, Schaft mit Innengewinde, Rechtsgewinde
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GIKR..-PW
Innendurchmesser
6 mm
Gewindegröße
M 6
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE-folie
Dynamische Belastung
7750 N
Statische Belastung
7990 N