Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE-folie Innengewinde Rechts GIKR5-PW-A

  • ERIKS:11667282
  • Hersteller:66350830000
Image 1
Gelenkkopf, wartungsfrei, nach DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Gleitpaarung Stahl/PTFE-Folie, Schaft mit Innengewinde, Rechtsgewinde
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GIKR..-PW
Innendurchmesser
5 mm
Gewindegröße
M 5
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE-folie
Dynamische Belastung
6000 N
Statische Belastung
9180 N