Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE-folie Innengewinde Rechts GIKPR16-PW

  • ERIKS:11667272
  • Hersteller:GIKPR16-PW
Image 1
Gelenkkopf, wartungsfrei, nach DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Gleitpaarung Stahl/PTFE-Folie, Schaft mit Innengewinde, Rechtsgewinde (Feingewinde für Norm-Pneumatikzylinder nach DIN 24335)
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GIKPR..-PW
Innendurchmesser
16 mm
Gewindegröße
M 16
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE-folie
Dynamische Belastung
38600 N
Statische Belastung
45300 N