Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE-folie Innengewinde Rechts GIKPR10-PW-A

  • ERIKS:11667270
  • Hersteller:66353770000
Image 1
Gelenkkopf, wartungsfrei, nach DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Gleitpaarung Stahl/PTFE-Folie, Schaft mit Innengewinde, Rechtsgewinde (Feingewinde für Norm-Pneumatikzylinder nach DIN 24335)
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GIKPR..-PW
Innendurchmesser
10 mm
Gewindegröße
M10
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE-folie
Dynamische Belastung
18100 N
Statische Belastung
18500 N