CHF 45.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GIKL..-PW |
Innendurchmesser | 5 mm |
Gewindegröße | M 5 |
Gewindeart | Innengewinde links |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Stahl/PTFE-folie |
Dynamische Belastung | 6000 N |
Statische Belastung | 9180 N |